曜日別特売

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットB

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットB - パール金属スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットB - パール金属スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットB - パール金属

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:フライパン24cm、マルチポット16cm、専用ハンドル

セット内容3点セット材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼ネイビー質量(g)マルチポット(16cm):334、フライパン(24cm):518、ハンドル:187外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット16cm:170×80、フライパン24cm:250×60表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867337HB-5626
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする