スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セットA - パール金属

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、専用ハンドル

セット内容3点セット材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼レッド質量(g)フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ハンドル:187外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867380HB-5625
7,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする