曜日別特売

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セットA

スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セットA - パール金属スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セットA - パール金属スタックプラス ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェア5点セットA - パール金属

外せるハンドルで便利がいっぱい!
コンパクトに収納。お手入れカンタン。内面3層コーティングで耐久性抜群!
。オーブン調理OK!
オール熱源対応。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、マルチポット18cm、ガラス蓋18cm、専用ハンドル

セット内容5点セット材質【マルチポット】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【フライパン】本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ガラス蓋:強化ガラス製器具、強化の種類/全面物理強化、枠部:シリコーンゴム、つまみ:フェノール樹脂、座板:ナイロン、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼レッド質量(g)マルチポット(18cm):418、フライパン(18cm):360、フライパン(26cm):616、ガラス蓋(18cm):300、ハンドル:187外径×高さH(Φmm×mm)マルチポット(18cm):190×85、フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60、ガラス蓋(18cm):200×40表面処理【マルチポット】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装、【フライパン】内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867398HB-5629
12,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする