曜日別特売

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット

クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属クックサイン ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属

調理開始を模様でお知らせ。加熱すると内面に模様が出てくるので調理開始の適温がわかります!
耐久性抜群!
内面3層コーティングのフライパン。ダイヤモンド粒子を配合した内面は3層コーティング(トップコート・プリントコート・プライマーコート(ダイヤモンド粒子配合))で、丈夫かつお手入れも簡単です。収納に便利な着脱ハンドル式。オール熱源対応。オーブン調理もOK!
そのまま食卓に運べます。
セット内容:フライパン20cm、フライパン26cm、専用ハンドル

セット内容3点セット材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、ハンドル、樹脂部:フェノール樹脂、レバー:ナイロン、ロック解除ボタン:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム、金属部:18-8ステンレス鋼質量(g)フライパン(18cm):365、フライパン(26cm):615、ハンドル:187外径×高さH(Φmm×mm)フライパン(20cm):215×50、フライパン(26cm):270×60表面処理内面:フッ素樹脂塗膜加工、外面:焼付塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867425HB-5619
8,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする