パール金属
菜箸が置けるメガストーン深型フライパン
調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能
材質
本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
401
サイズ(cm)
22
深さ(mm)
(鍋)70
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
405×115×230
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867486
HB-6782
¥4,400
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください