曜日別特売

菜箸が置けるメガストーンいため鍋

菜箸が置けるメガストーンいため鍋 - パール金属

調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能

材質本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂質量(g)568サイズ(cm)28深さ(mm)(鍋)74表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)485×115×290内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28867529HB-6786
5,500
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする