パール金属
菜箸が置けるメガストーン玉子焼
調理途中で菜箸が置ける取っ手形状。金属ヘラ使用可能
材質
表面加工/内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、取っ手:フェノール樹脂
質量(g)
350
サイズ(cm)
15×18
深さ(mm)
(鍋)32
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
370×80×160
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28867538
HB-6787
¥4,200
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください