ロッドホルダー用ルアーホルダー

ロッドホルダー用ルアーホルダー トップウォーター

レール用ロッドホルダーなどに装着できるルアーホルダーです。
これを装着すればジグやルアーをガイドに引っ掛ける必要はなくなり、ガイドから外れジグが暴れて怪我をしたり、穂先を折る心配から解放されます。
本体はSUS304製、付属するクランプレールはSUS316L製で耐久性がありますので、
各ロッドホルダーへの装着をオススメします。取付はクランプをルアーホルダーに取付けてあとはドライバーで締めるだけです。6角形のネジにはマイナスドラバー用のヘッドが付いています。
クランプ径は27~51mmです。

長さ(mm)147 クランプ径(Φmm)27~51 径(mm)53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28871686 -
2,500
2,498
2,748 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする