コーコス信岡
裏綿インナー 手袋
内綿タイプ
スパンテック糸仕様
下履き手袋
色
グレー
入数(双)
1
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28873540
N-3071
S
19.5
6.7
16
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
28873549
N-3071
M
20.5
7
17
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
4日以内出荷
返品不可
28873558
N-3071
L
21.5
7.5
18
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください