ブロードウォッチ
高耐候性2重構造5e LANケーブル
高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
規格
CAT5e
構造
単線
コネクタ
あり(形状:RJ45)
使用場所
屋内/屋外対応
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
給電方式
PoE対応
爪折れ防止
対応
カテゴリー
Cat6
内容量
1本
注意
LAN-CBL-10W
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28942587
LAN-CBL-10W
10
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
28942596
LAN-CBL-20W
20
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
当日出荷
28942605
LAN-CBL-30W
30
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
28942614
LAN-CBL-50W
50
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください