日本メカケミカル
メカCS-7
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れを除去
用途
金属部品、製品の油汚れの脱脂洗浄
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※4℃以下で保管した場合、固まる恐れがありますので、4℃以上の屋内で保管して下さい
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
28982749
C-Z019-4L
1個(4L)
4
4000mL
¥
9,500
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
28982758
C-Z019-18L
1個(18L)
18
18000mL
¥
22,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください