メカCS-75

メカCS-75 - 日本メカケミカル

低臭タイプ。樹脂への影響を最低限に抑えた油性脱脂洗浄剤

用途
ワイヤーカット機のローラーに付着するワックスの除去
金属部品、プラスチック部品等の油汚れ除去
容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18000mL危険物の性状非水溶性内容量1個(18L)
注意
※吹付に使用するスプレーは有機溶剤使用可能な物をご使用下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28982767C-Z016-18L
19,200
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする