バイアルケース(直径24mmバイアル用) 緩衝ウレタン付 (カミコンバイアルケース)
直径24mmのバイアル保管用に作られた紙製バイアルホルダーです。フタ部分が紙製なので、情報の書き込みやシールの添付が可能です。フタ付きバイアル収納箱の為、バイアルを遮光でき、外気との接触を減らすことができます。衝撃を和らげるために、緩衝ウレタンでバイアルの上下を挟み込めます。モデルナ社製新型コロナウイルスワクチンのバイアルサイズ(直径24mm)に合わせて設計しました。マイナス80℃凍結における耐久性試験実施済です。仕切りには「カミコン(R)」(紙製仕切り)を採用しており、簡単に組み立てて頂くことが可能です。
材質特殊白板紙、ミルクカートン紙、ウレタン
型番2410
立て数(本)10
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×55×57
注意
※紙製の為、基本的には使い捨て商品です。※カミコン®は、株式会社オカベカミコンの登録商標です。