Vodaview
Type-C to HDMI 変換アダプタ 8K60Hz対応
8K4K映像対応 USB Type-CからHDMIへ変換するアダプタ。
寸法(mm)
21×48.5×10
色
黒
質量(g)
20
規格
USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応
分類
USB Type-Cの信号をHDMI信号に変換するアダプタ※逆方向には対応していません
対応
HDCP:2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応解像度
フルHD(1920×1080 60Hz)・4K2k(30Hz/60Hz/120Hz)・8K(60Hz)
転送速度(Gbps)
48
オス形状
USB Type-C
メス形状
HDMI
変換タイプ
オス-メス
内容量
1個
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29025257
VV-UCHD-B
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください