超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル E144X-P 43°/48° シャープエッジ
4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れています。
生材から焼き入れ鋼まで、隅コーナエッジ対応の仕上げ加工に適しています。
用途
溝加工
側面加工
材質UMG
刃数4
全長(mm)50
刃先形状シャープコーナー
コーティングAlTiN
外径公差(mm)0~-0.02
ねじれ角(°)43/48
有効刃長(mm)3
シャンク径(mm)4
刃径(mm)1
内容量1本
側面加工
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。