超硬4枚刃面取りエンドミル E109X-90°

超硬4枚刃面取りエンドミル E109X-90° 7Leaders

90°超硬4枚刃面取りエンドミルです。
4枚刃採用により高送りが可能です。
ナノ粒子の多層被膜コートで潤滑性と耐摩耗性に優れ、加工後の面粗さも良好に仕上がります。
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に適しています。

用途
穴面取り加工
C面取り加工
材質MG 刃数4 先端フラット部:無し コーティングAlTiN 外径公差(mm)0~-0.02 ねじれ角(°)0 内容量1本
注意
※機械・ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切削油材は被削材に適したもので、発煙性の少ないものを選定してください。
※加工形状、切り込み深さ、機械剛性、ワーク保持等使用状況により、異常な切削音、振動、びびりが発生する場合、回転速度、送り速度、切り込み深さを調整ください。
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
有効刃長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29053860 E109X-90°-12 75 18 12 12
10,760
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
29053790 E109X-90°-2 38 4 3 2
3,590
2,798
3,078 (税込)
取扱停止中
29053799 E109X-90°-3 38 6 3 3
3,590
2,798
3,078 (税込)
取扱停止中
29053808 E109X-90°-4 50 9 4 4
4,490
3,500
3,850 (税込)
取扱停止中
29053817 E109X-90°-5 50 10 6 5
5,380
3,998
4,398 (税込)
取扱停止中
29053835 E109X-90°-8 60 15 8 8
7,180
5,598
6,158 (税込)
取扱停止中
29053844 E109X-90°-10 72 16 10 10
8,290
6,398
7,038 (税込)
取扱停止中
29053869 E109X-90°-16 90 25 16 16
21,620
16,980
18,678 (税込)
取扱停止中
29053878 E109X-90°-20 100 30 20 20
35,460
27,980
30,778 (税込)
取扱停止中
29053826 E109X-90°-6 50 12 6 6
5,380
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする