集配用キャリーボックス

集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防) 集配用キャリーボックス af(旭風防)

3段階で大きさの調整が可能

用途キャリーボックス 材質ポリプロピレン 質量(kg)約7 容量(L)約110~148 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)675×510×370~515 内容量1個
注意
※大きさの調整には別売りの取付金具が必要です
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AB-5BR 29095345
AB-5BR 29095345
29095345 AB-5BR ブラウン
オープン
68,980
75,878 (税込)
23日以内出荷

返品不可
AB-5RD 29095354
AB-5RD 29095354
29095354 AB-5RD レッド
オープン
69,980
76,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
AB-5W 29095370
AB-5W 29095370
29095370 AB-5W ホワイト
オープン
65,980
72,578 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする