af(旭風防)
Dr.モペットタイプC
バイク用シートカバー
用途
シートカバー
材質
合成表皮
寸法(mm)
360×320×25
芯材
ラテックスフォーム
適合車種
ホンダ/スーパーカブC125/2BJ-JA48・8BJ-JA58
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095467
BD-C-GW
グレー/ライトグレー
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095476
BD-C-R
レッド
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください