af(旭風防)
AFレッグ風防
AFレッグ風防
用途
風防
材質
AES樹脂(カーボン柄)
質量(g)
約580
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
580×555×2
適合車種
ホンダ/CT125ハンターカブ/2BJ-JA55
内容量
1個
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095528
CT-02-W
ブラック(モール色ホワイト)
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
23日以内出荷
返品不可
29095537
CT-02-R
ブラック(モール色レッド)
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください