af(旭風防)
ロングスクリーン
ロングスクリーン
用途
スクリーン
材質
ポリカーボネイト樹脂
色
クリアー
質量(g)
約1290
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
635×440×2.5
適合車種
ホンダ/CT125・ハンターカブ/2BJ-JA55・8BJ-JA65
内容量
1個
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095546
CT-03-L
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください