af(旭風防)
メッキフロントフォークカバー
メッキフロントフォークカバー
用途
フロントフォークカバー
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
180×60
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
内容量
1個
注意
純正カバーと交換するタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095720
MK-05
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください