曜日別特売

メーターバイザー

メーターバイザー - af(旭風防)メーターバイザー - af(旭風防)メーターバイザー - af(旭風防)メーターバイザー - af(旭風防)メーターバイザー - af(旭風防)メーターバイザー - af(旭風防)

メーターバイザー

用途メーターバイザー材質ポリカーボネイト樹脂(キズ軽減するハードコート加工済)ブラウンスモーク寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)340×395×3内容量1個
注意
※スクリーン反射集光の注意:スクリーンに直接日光が当たらない様に駐車してください。スクリーンが凹面鏡になり、反射集光した太陽光が発熱し、車両のカバーなどを変形させる恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
取付例29095765MT-07ヤマハ/MT-07/2BL-RM19J(※2017年ABS付モデル2BL-RM19Jには装着不可です)
20,000
19,980
21,978(税込)
23日以内出荷
返品不可
取付例29095774MT-09ヤマハ/MT-09/2BL-RN52J
18,900
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
取付例29095790MT-09Tヤマハ/MT-09 TRACER/EBL-RN36J
18,900
17,980
19,778(税込)
23日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする