付属品D-Sub15pinケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、オーディオケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.5m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱規格2K/FHD(Full-HD)消費電力(W)通常:30.5/スタンバイ:0.5電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)適合規格VCCI、J-Moss、PSE、WEEE角度(°)下5~上20 (チルト)表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 40%本体質量(kg)スタンドあり:7.5、スタンド無し:5.8機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、AdaptiveSync、ケンジントンスロット、HDCP1.4対応インターフェースD-Sub15pin×1、HDMI1.4×2コントラスト比3000:1、SmartContrast:80000000:1ピクセルピッチ(mm)0.36375 x 0.36375解像度1920×1080(最大解像度はHDMI入力でのみ有効)表示可能色数約1677万色保証期間5年走査周波数(水平)30~85 kHz走査周波数(垂直)48~75 Hz応答速度1ms (MPRT)/4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時入力端子HDMI、D-Sub視野角(左右:上下)H:178°/V:178°VESAマウント(mm)100×100プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CIスピーカー5W×2色(本体)ブラック言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語保管温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応バックライトW-LEDシステム動作温度範囲(℃)0~40アスペクト比16:9本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)715×514×248(スタンド使用時)、715×420×62(スタンド未使用時)ピクセル70PPIオーディオ出力3.5mmミニジャックモニターサイズ31.5インチパネル駆動方式VAブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)リフレッシュレート(Hz)75輝度(cd/m2)300角度調節可内容量1台