SSSボンド#1000丸缶

SSSボンド#1000丸缶 ヤブ原産業

SSSボンド#1000通年用の丸缶タイプ(大容量タイプ)です。現場で量りを用意して頂き主剤と硬化剤を計量して混練して使用します。注入ポンプは専用のKS-200を使用します。

用途モルタルの浮きやひび割れの注入接着。 コンクリートのひび割れの注入接着。 床面のタイルや石材の部分的補修用接着剤として。 エポキシモルタルのバインダーとして。 仕様【加熱変化】質量変化率:1.3%、体積変化率:0.9% 形状丸型 タイプ高粘度 容量(kg)主材:4、硬化剤:2 比重23℃・混合時:1.08 可使時間(分)300gスケール・35℃:32、300gスケール・23℃:80 圧縮強さ(MPa)67 引張強度(MPa)34 収縮率(%)硬化:1.2 外観主材:乳白色グリース状、硬化剤:黄濁色グリース状 引張伸度(%)5 危険物の類別非危険物 内容量1セット(6kg)
取扱説明書: 取扱説明書(1.56MB)
注意
※気温が高い場合、硬化時間が極端に早くなることがあります。直射日光下や車中に放置しておくと、SSSボンドが高温になり、可使時間が極端に短くなり使い切ることができなくなります。こうした場合は、混錬する前に30分以上流水や水に漬ける等して冷却させご使用ください。
※5℃以下の場合は硬化時間が硬化不良を起こしたり、遅くなったりする可能性が高いので、施工は避けて下さい。
※硬化養生時間は夏期24時間、冬期96時間以上とし、その間に衝撃や振動を与えないようにしてください。
※製品の性質上、容器の白い粉が付着する場合がありますが、品質上の問題はありません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29310148 -
21,800
16,980
18,678 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする