Intel&AMD用 トップフローCPUクーラー

Intel&AMD用 トップフローCPUクーラー アイネックス Intel&AMD用 トップフローCPUクーラー アイネックス Intel&AMD用 トップフローCPUクーラー アイネックス

トップフロー型のCPUクーラーです。
冷却ファンからの風が下向きに流れるトップフロータイプなので、CPU周辺の電子部品などの冷却にも有効です。
高さ55mmで、スリムケースに適します。
Intel/AMDのマルチソケット対応です。
直径6mmの純銅製ヒートパイプを5本使用し、冷却効果を高めています。
CPUと直接接触するベースは全銅製で、熱伝導の効率を高めています。
バックプレートで固定するため、安定性が向上します。
厚さ15mmの120mm角 PWM 4ピンファンを搭載しています。

仕様TDP: ≦125W、Hydraulicベアリング、PWM 4ピンコネクタタイプ 付属品リテンションキット、熱伝導グリス、取扱説明書 寸法(mm)搭載ファン:120×120×15 回転数(min-1[r.p.m])500±200~2000±10% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×55(リテンションを除く) 使用CPUIntel: LGA1150、1151、1155、1156、1200、1700、AMD: Socket AM4、AM5 ノイズレベル最大31.2dB(A) 定格入力DC12V 0.18A 最大風量(CFM)54.6 内容量1個
注意
※全ての組み合わせでの動作を保証するものではありません。
※安定動作には吸気・排気ファンなどを付け、ケース内の温度管理をすることをおすすめします。
※マザーボードレイアウトにより、物理的に設置できない場合があります。
※本体底部 (CPUとの接触面) の保護シートをはがしてから、CPUに設置してください。
※設置の際、マザーボードを傷つけないようご注意ください。なお、その際に発生したマザーボード破損などは保証いたしかねます。
※PWMファンの動作はマザーボード (BIOS) によって変わります。
※PWM動作を有効にするため、設定が必要な場合があります。
※一般的な3ピンコネクタに接続した場合は、パルス出力対応3ピンファンと同様に動作します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29356759 IS-55-BLACK
オープン
6,598
7,258 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする