曜日別特売

DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブル

DisplayPort - VGAパッシブ変換ケーブル - アイネックス

パソコンのDisplayPortからVGAポート搭載ディスプレイ/プロジェクターなどに映像を出力します。 (音声は出力できません)
パッシブタイプの変換ケーブルです。 [1]
内蔵チップセットがDisplayPort出力をアナログ映像に変換します。
最大で2K (1080p、1920×1080)/60Hzに対応します。
DisplayPortコネクタはラッチ付きで、ケーブルをしっかり固定できます。
ツイストペアケーブルと3重シールドでノイズを軽減します。

ブラックコネクタ形状パソコン側: DisplayPort オス、ディスプレイ側: VGA メス (ミニD-Sub15ピン)最大解像度1920×1080/60Hzケーブル長(cm)約10(コネクタを除く)オス形状DisplayPortメス形状VGA(ミニD-Sub15ピン)変換タイプオス-メス内容量1本
注意
※パッシブタイプの変換ケーブルのため、クロック信号を含んだDP出力が必要です。使用グラフィックチップの仕様をご確認ください。
※VGA出力をDisplayPortに変換はできません。
※音声は出力できません。
※表示できる解像度とリフレッシュレートは接続するディスプレイなどに依存します。
※最大出力台数は出力グラフィックチップの性能に依存します。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29356786AMC-DPVGA-V
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする