EPS12V用電源延長スリーブケーブル
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
スリーブは色が変化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。
ATX12V/EPS12Vコネクタは総称して「+12V電源コネクタ」といい、同一ピン数であればコネクタ形状は同じです。
色ホワイト
コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス、マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
ケーブル長(cm)30(コネクタを含まず)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1本
注意
※PCI Express 8ピンコネクタは形状が異なります。無理に接続しないでください。結線が異なるので機器が損傷します。※電源ユニット側が4ピンの場合は、使用前に充分な電源供給能力があることをご確認ください。