ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー

ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ 6点セット+予備バッテリー ファミリー・ライフ
(2件のレビュー)

枝切りや切断、不用品の解体をこれ1台で。
ハイパワーであれこれ高速切断が可能。
ノコ刃のストローク長は15mm、ストローク数は0~3000回転/1分間
どこでも手軽に使えるコードレス&軽量(バッテリー含まず1.1kg)
付属の2種類のノコ刃で様々な用途に対応。木材やじゅうたんなどの切断には丈夫なマンガン鋼のノコ刃。金属やプラスチックなどの切断にはハイカーボン鋼のノコ刃。
ノコ刃の取り替えも工具なしで簡単着脱。
ロック機能付きで誤作動防止。
バッテリー充電(約)3時間、連続使用時間(約)20分
LEDライト付きで手元を明るく照らします。

セット内容本体、木材・じゅうたん用ノコ刃、金属・プラスチック用ノコ刃、ACアダプター、バッテリー、収納ケース、予備バッテリー 材質本体:ABS樹脂・ナイロン樹脂、ノコ刃(木材・じゅうたん用):マンガン鋼、ノコ刃(金属・プラスチック用):ハイカーボン鋼 質量(kg)約1.1(バッテリー含まず) 電源(V)AC100 連続使用時間(分)約20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18×8×30 充電時間(時間)約3 バッテリー容量(mAh)約1500 適合バッテリー交換用バッテリー:04139 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29312975 04190
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
29312975 04190 19573560 0419010 0419010 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 19573560 ファミラ 充電式コードレス電動ノコギリ6点セット ファミリー・ライフ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途:
庭木の伐採

加齢とともに終活を考えるると、大木は専門業者に頼むとしても、中木程度は自分の手で処分したいと思って居りました。
この製品は使いやすく、老人の手でも、庭木の殆どを伐採する事が出来ました。
バッテリーの予備が1個ついてるものの、もう少し使用できる時間が欲しいですね。
他の充電式工具と比較すると、少し短い様にら感じます。
他は非常に使いやすく考えて居られます。

対象商品:
29312975
2024-07-28
用途:
剪定、木材カットなど
適斎塾 様

ハンディータイプでコードを引くこともなく、使いやすいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする