快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質ABS、PMMA電源1.5V DC(単4形乾電池(R03)×1本)測定範囲(℃)‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」)測定項目温度・湿度本体質量(g)約168 (乾電池含む)精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃)湿度測定範囲(%)20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」)最小表示(%)1単位測定精度(%)35~75 ±5 それ以外 ±10設置方法マグネット、フック穴付電池寿命約1年温度表示方式デジタル表示周期約20秒に1回(温度・湿度)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×132×30測定精度(℃)0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0最小表示(℃)0.1単位内容量1台