A-Gas Japan(旧:FUSO)
熱中症チェッカー
Φ75mmの黒球を使用し安定した測定が可能です。
ボタン3つで扱いやすくキー操作が簡単です。
市販のカメラ用三脚に取付可能です。
用途
学校や現場等の熱中症対策に。
付属品
単4アルカリ電池×2、取扱説明書(保証書)
トラスコ品番
340-5154
色
グレー
電源(V)
単4アルカリ電池×2
電源
単4アルカリ電池×2
測定範囲(℃)
黒球温度:+20~+60
温度測定範囲(℃)
+20~+50℃
表示範囲(℃)
熱中症指数:0~+50
湿度測定範囲(%RH)
30~90
最小表示(℃)
0.1、湿度(%RH):0.1、熱中症指数:0.1
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29379238
FUSO-8778
¥
34,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください