曜日別特売

充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き)

充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ充電式コードレス電動エアーコンプレッサー(ACアダプター付き) - ファミリー・ライフ

片手操作で面倒な空気入れがラクラク!
ハイパワーな充電式エアーコンプレッサー、ドライブからレジャーまで大活躍。
ボタンで規定の空気圧設定、充填して自動でストップ。
4種のアタッチメントでいろいろなシーンで活躍。(うきわ、プール、ボール、自転車、乗用車)
LEDライトで夜間の作業もサポート。
充電に便利なACアダプター付き。
3カ月間保証書付き。

セット内容本体、USBケーブル、ACアダプター、アタッチメント×4材質ABS樹脂質量(g)480電圧(V)7.4電源USB充電電力(W)50連続使用時間(分)約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×5.3×20.5充電時間(時間)6設定圧力範囲0.35~10.5bar/5~150psi/0.35~10.5kg/cm2使用空気圧(kPa)35~995内容量1個
注意
※大型車両・農業車・その他特殊な用途の車両はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2944834604186
6,346
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする