TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 作業工具 TASCO(タスコ)の 電設工事関連 TASCO(タスコ)の ストリッパー VA線ストリッパー VA線ストリッパー 注文コード 29448705 業界最狭ハンドル握り幅! 外皮、内皮を別に剥くことができます。 全長(mm)180 質量(g)350 適合電線VVF(VA線)、EM600V EEF/F 適合電線径(Φmm)1.6×2芯、1.6×3芯、2.0×2芯、2.0×3芯 内容量1丁 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STA852DV 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29448705 STA852DV ¥11,700 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 電線の太さの選び方と規格換算表 電設工事関連 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ソーラーケーブルストリッパー DENSAN(ジェフコム) 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ オートワイヤーストリッパーSF エンジニア 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ワイヤーストリッパー ベッセル 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ IV線用ワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,178 ¥1,980 バスケットへ マイクロワイヤーストリッパー マーベル 税込¥2,838 ¥2,580 バスケットへ ケブラーカッター サンワサプライ 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ ケーブルストリッパー(IV線専用) マーベル 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ アンボンドシースカッター FSC藤原産業 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ エルゴストリップ (PVケーブル用) KNIPEX(クニペックス) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ エルゴストリップ&圧着ペンチセット KNIPEX(クニペックス) 税込¥40,678 ¥36,980 バスケットへ ワイヤーストリッパー 交換用ブレード (90954用) SIGNET(シグネット) 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ 自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス) 税込¥20,878 ¥18,980 バスケットへ IV線用ケーブルストリッパー マーベル 税込¥13,090 ¥11,900 バスケットへ ケーブルストリッパー マーベル 税込¥3,938 ¥3,580 バスケットへ DAKB-4 電工アジャストナイフ替刃 鎌形替刃 ベッセル 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ DAK-4 電工アジャストナイフ 鎌形刃 ベッセル 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ DAKB-3 電工アジャストナイフ替刃 ダマスカス替刃 ベッセル 税込¥3,518 ¥3,198 バスケットへ DAK-3 電工アジャストナイフ ダマスカス刃 ベッセル 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 電工ナイフ KLEIN TOOLS 税込¥6,268 ¥5,698 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具電設工事関連ストリッパーワイヤーストリッパー手動型 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ワイヤーストリッパー」にはこんなカテゴリがあります 手動型 自動型 精密型 シェアする マイページ 最近見た商品