TASCO(タスコ) TASCO(タスコ)の 作業工具 TASCO(タスコ)の 水道・空調配管用工具 TASCO(タスコ)の 配管カッター エアコンダクトカッター エアコンダクトカッター 注文コード 29448766 ダクトが逃げず切れ味抜群!! 全長(mm)310 質量(g)570 切断能力INABA スリムダクト(SD-66、SD-77、SD-100、MD-751、MD-851、LD-70、LD-90)パナソニック スッキリダクト(DAS060、DAS080、DAS010)イノアック (DD-60、DD-75、DD-100) 内容量1個 注意 ※MD-751、MD-851は重ね切り不可です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 STA643TD-H 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 29448766 STA643TD-H ¥13,400 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 水道・空調配管用工具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RBチューブカッタ N67M レッキス工業 税込¥15,378~ ¥13,980~ パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス) 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ダクトモールカッター マーベル 税込¥9,548 ¥8,680 バスケットへ グローバルソー キングコング バイメタルバンドソーブレード モトユキ 税込¥6,928~ ¥6,298~ コンターマシン用ブレード アマダマシナリー(NCC) 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ AC100V 移動式クーラー ナカトミ 税込¥56,978 ¥51,798 ロングフレキツバ出し機(BOX付) 因幡電工 税込¥38,557 ¥35,052 (1) パワークリア RIDGID(日本エマソン) 税込¥50,578~ ¥45,980~ KOまいど亀ボール~プレミアムサン~【65-150】 尾崎亀商店 税込¥1,078 ¥980 バスケットへ クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,148 ¥6,498 バスケットへ TB550TA用クランプバー TASCO(タスコ) 税込¥7,038 ¥6,398 バスケットへ パイプベンダー パイプベンダー本体 カクタス 税込¥153,780~ ¥139,800~ 電動油圧ポンプ SEPー12SL カクタス 税込¥274,780 ¥249,800 バスケットへ フレアツール(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥16,478~ ¥14,980~ 電動フレアツール特別セット TASCO(タスコ) 税込¥64,878 ¥58,980 バスケットへ TB525TA用エキスパンダヘッド TASCO(タスコ) 税込¥4,838~ ¥4,398~ エキスパンダセット(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥41,778~ ¥37,980~ クランクリーマー(TASCO BLACK) TASCO(タスコ) 税込¥4,068~ ¥3,698~ 2段式クイックアクションベンダー TASCO(タスコ) 税込¥5,278~ ¥4,798~ パイプリーマー エスコ 税込¥4,257 ¥3,870 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具水道・空調配管用工具配管カッターパイプカッター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります パイプカッター 塩ビパイプカッター モールカッター チューブカッター 配管カッター替刃 配管カッター関連品 シェアする マイページ 最近見た商品