曜日別特売

MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L 左手用

MPフーズ SUSハサミ MP-DSA-210L   左手用 - アラム

持ち手の樹脂が金属検知機で検知できて、切れ味もこだわったハサミです。
ステンレス単体のハサミより安価なため、買い換えをしていただくことで研ぎ直しの手間や品質のばらつきによる管理にかかる手間を軽減できます。
柄部に金属検知機に反応する素材を使用しています。
樹脂部があることで、作業中の手の負担が軽減されます。
ステンレス単体のハサミより軽量です。

全長(mm)210質量(g)102タイプ金検タイプ刃長(mm)85包装形態ビニールケース材質(ハンドル)ポリプロピレン材質(ブレード)ステンレス刃物鋼材質(ビス)ステンレスカシメビス内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
294497640672-02A
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする