A4モノクロレーザープリンター
コンパクトながら自動両面プリントに対応
エントリー・モノクロプリンター
質量(kg)約7.2
種類[手差しトレイ]普通紙、再生紙、ラベル紙、はがき、封筒、[標準用紙トレイ]普通紙、再生紙、はがき(30枚)
消費電力(W)[印刷時(平均)]約400、[ピーク時]880以下、[スタンバイ時(平均)]約39.5、[スリープ時(ディープスリープ時)(平均)]約0.4
電源AC100V 50/60Hz
エコマーク認定認定
枚数[フェイスダウン(正面排紙)]普通紙:100枚、[フェイスアップ(背面排紙)]普通紙:1枚、はがき:15枚
対応OSWindows 11、10、 8/8.1、 7 SP1、macOS v10.10.5~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×360×183(突起部を除く)
用紙自動両面印刷用紙種類:普通紙、再生紙
メモリー容量32MB
解像度1200×1200dpi
寿命装置:約5万枚または5年間
ウォームアップ時間9.5秒以下(スリープモードから)、26秒以下(電源投入から)
印刷速度[片面印刷時(A4)]約30枚/分、[両面印刷時(A4)]約15ページ/分
坪量(g/m2)[手差しトレイ]60-230、[標準用紙トレイ]60-163
使用CPU600MHz
プリント方式電子写真方式
ファーストプリント時間(秒)レディー時:10以下
用紙サイズ[手差しトレイ]ユーザー定義サイズ(幅76.2~215.9mm、長さ127~355.6mm)、[標準用紙トレイ]A4、レター、B5、A5、A5(横置き)、A6、はがき
給紙可能枚数251枚、[手差しトレイ]1枚、[標準用紙トレイ]250枚
運転音[印刷時]6.56B、[スタンバイ時]不可聴
インターフェイスHi-Speed USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
商品タイプレーザープリンター
エネルギー消費効率(kWh/年)59、 区分:プリンターC
エコマーク認定番号18 155 001
内容量1台
プリンター/スキャナ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29482339 | HL-L2330D | 61696226 | HL-L2400D |
![]() |
モノクロレーザープリンター | brother(ブラザー) | 1台 | ¥12,980 税込¥14,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |