曜日別特売

コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER>

コクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨコクヨ キャンパス レポートパッド<SPREAD PAPER> - コクヨ

表紙巻きタイプなので、表紙が折り返しても浮きが少なく、一枚の用紙のように書けます。
コピー用紙より薄い書簡箋の用紙を採用しており、軽くて持ち運びやすく、さらさら書けて水性インクボールペンで書いても速乾です。
筆記の妨げにならない薄いブルーの5mm方眼罫を採用しており、コピーしても写りにくいです。
1ページを分割しやすい上下左右中央にドットが入っています。
表紙は現代のオフィスにマッチした温かみのあるウォームグレーをベースに、まっさらな気持ちで書き始められる、思考の広がりを意識した「余白」のあるシンプルデザインです。

用途思考の流れを止めない考える人のためのレポートパッド枚数50枚紙質上質紙(森林認証紙)5mm方眼罫内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29482847レ-SP705S5A3297×420
810
589
648(税込)
当日出荷
29482856レ-SP725S5A4210×297
420
319
351(税込)
当日出荷
29482865レ-SP735S5B5182×257
370
269
296(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする