小型デジタル録音機 8GB

小型デジタル録音機 8GB - ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB - ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB - ファミリー・ライフ小型デジタル録音機 8GB - ファミリー・ライフ

物忘れ対策におすすめ!充電式の小型録音機。
かかりつけのお医者さんの診療内容や銀行で話した内容など、忘れたくない事や何度も繰り返して聞きたい事を簡単に録音・再生。
診察時・習い事・集会。軽量約40g。
サッと取り出せる!メモ代わりに活用!
電話の通話録音に。オレオレ詐欺対策に!付属のピンマイク使用で固定電話の録音も可能に!
3つのボタンでラクラク操作。軽い!小さい!簡単!
最大録音時間約572時間
内蔵フラッシュメモリ8GB
電池不要※充電は付属のUSBケーブルからとなります。

付属品電話用ハブ、接続ケーブル、専用アダプタ、イヤホン、ピンマイク、USBケーブル、日本語説明書材質ABS樹脂、他ブラック質量(g)(約)40電源内蔵リチウム電池連続使用可能時間(録音)約20時間、(再生)約13時間(イヤホン再生時)解像度ディスプレイ:128×64pix寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)3.5×1.2×8.3録音方式ファイル形式:WAVファイル記録メディア内蔵フラッシュメモリー:8GB再生可能ファイル形式WAV・MP3・WMA録音時間(時間)(低音質)約572・(高音質)約48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2948310004208
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボイスレコーダー/ICレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする