USB-シリアル変換アダプタ

USB-シリアル変換アダプタ - SystemBaseUSB-シリアル変換アダプタ - SystemBaseUSB-シリアル変換アダプタ - SystemBaseUSB-シリアル変換アダプタ - SystemBase

PCのUSBポートにRS232(D-Sub9Pin/オス)ポートを4ポート外付けできるアダプタ●研究開発からOA、FAなど様々な分野に適合する汎用USBシリアル変換アダプタ●USBポートに付けるだけで、PC内に仮想COMポートを作成●通信ステータスをLED(Tx/Rx)で常時確認可能●通信速度最大921.6Kbps●USB Rev 2.0 Full-Speed対応●USBからの電源供給により外部電源不要●プラグアンドプレイ互換●15KVサージプロテクターによる安定した電源供給を確保●USBのコネクタ部分にケーブルの脱落を防止するロッキングラッチ機構を装備、外部衝撃によって予期せぬコネクタ抜けを防止

用途RS-232Cインターフェースの機器をPC等のUSBポートに接続仕様(シグナル)TXD/RXD/GND/RTS/CTS/DTR/DSR/DCD/RI (+5V 不可)、(パリティ)none、Even、Odd、(サージ)±15Kvサージ保護、(ユーティリティ)TestView、(データビット)7・8、(ストップビット)1・2寸法(mm)184.2×39×16.3ブラック(ブルーの場合有り)質量(g)100ポート数(シリアル)4ポート電源外部電源不要(USBバスポートから給電)使用温度(℃)0~50対応OSWindows 7以降、Windows Server 2008以降、Linux保存温度(℃)-20~80通信方式非同期シリアル通信/RS232Cインターフェース(バスインターフェース)USB Specification Rev 2.0、Full-Speed保証期間1年間梱包内容本体(USBケーブル本体一体型)ケーブル長(cm)60使用環境湿度(%)5~95(非結露)フローコントロール制御RTS/CTS、XON/XOFF各種認証CE、FCC、KCUSBタイプUSB Type-AシリアルポートD-Sub9Pin/オス通信速度(kbps)921.6コントローラFT232R内容量1個
注意
※製造ロットによりカラーがブラックの場合有り
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29485760Multi-4/USB RS232(USBロック付き)
オープン
24,980
27,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする