フジテック・ジャパン
ステンレスソケット(SUS304)
付属品
取付ビス(ステンレス)
材質
SUS304
形状
ソケット
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29483678
19mm
19
35.4
13.5
19.2
¥
137
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
29483687
25mm
25
45.8
15
25.3
¥
164
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
29483696
32mm
32
61
21.8
32.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
29483705
38mm
38
66
21
38.3
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください