フジテック・ジャパン
ステンレスソケット(SUS430)
付属品
取付ビス
材質
SUS430
形状
ソケット
仕上
ヘアライン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び寸法(mm)
寸法C(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29484990
25mm
25
15
45.8
25.3
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
29484999
32mm
32
21.8
62.1
32.3
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください