E-tool ロックリングリムーバー

E-tool ロックリングリムーバー E-tool E-tool ロックリングリムーバー E-tool E-tool ロックリングリムーバー E-tool E-tool ロックリングリムーバー E-tool

ロックリングの取り付けはこれ1本で、取り外すは工具2本でOK!
モンキーが滑る心配や開きの調整も省く!
クイックリリースとスルーアクスルのみ対応可能。

用途スプロケット用取り外す工具。※外すためにフリーホイールリムーバーやロックリングツールが別途必要。 材質スチール 幅(mm)35 全長(mm)225 高さ(mm)70 質量(g)206g 内容量1個
注意
※クイックリリースとスルーアクスル式のみ対応可能。
※分解・改造はしないでください。
※正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
※過負荷は対象物や工具の破損やけがの原因となります。
※ご家庭ではお子様に注意して保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29486487 1440
1,800
899
989 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする