設定情報
販売価格(税別)¥119,000~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
マルヤス機械

【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ミニミニエックス2型(MMX2) 蛇行レス(VG)小型原動(SD2)タイプ (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

ミニコンベヤの超ロングセラー機種。
各種アタッチメントのラインナップを充実し、必要に応じて取り付けることで、幅広い搬送をサポートします。

注文コード29496969 用途一般製品・加工品等の搬送 タイプ蛇行レス/小型原動 ベルト幅(mm)50~600 機長(mm)250~3000 ベルト長さ(mm)機長×2+210 材質(フレーム)アルミ 材質(ベルト)ポリウレタン モーター出力(W)25/40/60 ローラー径(Φmm)27.2 搬送質量(kg/台)目安/20 機長(cm)50~800 サービス分類オーダー・加工 内容量1台
注意
※選定にあたってはメーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※モータはオリエンタルモータ製となります。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
沖縄地方 数量1につき 10,000 / 税込 11,000
離島 数量1につき 10,000 / 税込 11,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする