ラノー 着脱式ホットサンド(3枚組)

ラノー 着脱式ホットサンド(3枚組) - 和平フレイズ
用途
プレートの内面はフッ素樹脂加工の為、汚れも落としやすくお手入れ楽々。
1台でホットサンド/おにぎり・ワッフルのホットサンドが楽しめます。
セット内容ホットサンドプレート(焼面サイズ:104×125×2枚分)、ワッフルプレート(焼面サイズ:118×129×2枚分)、焼きおにぎりプレート(焼面サイズ:65×65×65×3個分)、おにぎり型材質おにぎり型:ポリプロピレン質量(kg)2.21材質(本体)フェノール樹脂電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)1.4プレート寸法(mm)内寸:216×129寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×236×105材質(プレート)アルミダイカスト合金(フッ素樹脂加工)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29509027MJ-0644
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする