曜日別特売

スーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン

スーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネストスーパーベルフィーナプレミアム 玉子焼きパン - アーネスト

少ない油でもこびり付きにくいブルーダイヤコーティングだからフワフワの玉子焼きが簡単に!熱伝導の良いアルミダイキャスト製のため軽さと蓄熱性を両立。側面が肉薄なので軽くて使いやすい。
肉厚な底面が熱を蓄え、じっくりムラなく熱を伝えるので焦げつきにくい。ハンドルの留め具がないので汚れもたまらず洗いやすい。ガス、IH対応。耐摩耗試験100万回クリア。お弁当作りにも丁度良いサイズ。

用途玉子焼きパンとして。お弁当作り、卵焼きなどに。材質本体:アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼き付け塗装)、外底面:鉄(溶射加工)、取っ手:フェノール樹脂/ステンレス鋼質量(g)500本体寸法(cm)外寸:全長38×幅16×高さ7.5、内寸:縦18×横15×深さ3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29531260A-77566
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする