TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW)

TS油圧パッケージPLIシリーズ(0.55KW) - ファインシンター

1.低騒音・低脈動を追求
新開発の内接ギア採用により、従来品に比べ大幅な低騒音(5~10dB減)・低脈動(50%減)を実現。
2.ノンリーク
チェック弁・電磁弁共に新開発のノンリークタイプを採用。わずかな漏れも許しません。

用途産業用リフター、その他仕様推奨作動油:一般油圧作動油 ISO VG32相当取付方式横型極数4PシリーズPLIシリーズ最高使用圧力(MPa)16周波数50/60/60Hzクラッキング圧力(MPa)リリーフ弁:設定圧力~1以上絶縁種別E種相数定格時間(分)モーター:15分、【電磁弁】AC:連続、DC:10設定圧力範囲(MPa)リリーフ弁:5~定格圧力範囲+1取付方向モーターベース下側水平方向許容電圧変動定格電圧の±10%以内周囲温度(℃)10~40(推奨)RoHS指令(10物質対応)対応電動機(kW)0.55油温(℃)10~40(推奨)内容量1台
関連資料:(5.06MB) 図面(1.02MB)取扱説明書:(0.72MB)
注意
※本機は屋内用として設計されています。屋外で使用される場合は本機全体をカバーで覆うなどの措置を取って下さい。
※また直接水のかかる場所や高温多湿になる場所は避けて下さい。
※取付姿勢はモーターベースが下側・水平取付となります。
※本機のモーターは短時間定格のため連続運転できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
電圧(V)
定格圧力(MPa)
タンク容量(L)
流量調整範囲(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29533010TS-05PLI-3Hホンプギア:1.6/1.9電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/22014/1422.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533019TS-05PLI-3H-A100ホンプギア:1.6/1.9電磁弁電圧:AC100/100/110(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/22014/1422.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533028TS-05PLI-3H-D24ホンプギア:1.6/1.9電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/22014/1422.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533037TS-05PLI-6Hホンプギア:3.1/3.7電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/2209.5/722.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533046TS-05PLI-6H-A100ホンプギア:3.1/3.7電磁弁電圧:AC100/100/110(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/2209.5/722.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533055TS-05PLI-6H-D24ホンプギア:3.1/3.7電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/2209.5/722.5~6
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533064TS-05PLI-9Hホンプギア:4.6/5.5電磁弁電圧:AC200/200/220(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/2206.5/542.5~13
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533080TS-05PLI-9H-A100ホンプギア:4.6/5.5電磁弁電圧:AC100/100/110(50/60/60Hz)、モーター電圧:AC200/200/2206.5/542.5~13
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
29533089TS-05PLI-9H-D24ホンプギア:4.6/5.5電磁弁電圧:DC24、モーター電圧:AC200/200/2206.5/542.5~13
138,800
97,980
107,778(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする