気化式冷風機 RKF306アルファ

気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。

用途熱中症対策・換気対策に。 仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間) トラスコ品番5302908 質量(kg)38 タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能) 周波数(Hz)50/60 電源(V)単相100 タンク容量(L)36 電源コード(m)3 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0 風量3段切替(強・中・弱) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223 風向上下手動可変 消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1 内容量1台
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31107477 RKF306A
オープン
149,800
164,780 (税込)
7日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 3,000 / 税込 3,300
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする