曜日別特売
RKF306A 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 31107477

製品画像

RKF306A 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 31107477
RKF306A 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 31107477
RKF306A 気化式冷風機 RKF306アルファ 静岡製機 31107477

気化式冷風機 RKF306アルファ

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
内容量1台注文コード31107477品番RKF306A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
7月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥157,278
販売価格(税別)
142,980

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。

用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302908質量(kg)38タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)36電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)2.7/3.0風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)479×471×1223風向上下手動可変消費電力(kW)(50/60Hz)0.075/0.1標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):2.3/3.1
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする