気化式冷風機 RKF406アルファ
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。
仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番5302907
質量(kg)51
タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
タンク容量(L)50
電源コード(m)3
冷房能力(50/60Hz)(kW)3.9/4.4
風量3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×563×1367
風向上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)0.178/0.245
標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):5.5/7.6
内容量1台
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 31107486
2023-08-23
- 用途:
- 工場作業中
冷房設備の無い工場内にて使用しております。想像以上に風力が有りました。気温マイナス5度の冷風ですので当然ながら高温時にはそれなりの冷風ですが、扇風機よりは全然良いとの現場作業者の評価です。首振り機能も範囲が広く良いです。もう一台買い足す予定です。