曜日別特売
RKF406A 気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機 31107486

製品画像

RKF406A 気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機 31107486
RKF406A 気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機 31107486
RKF406A 気化式冷風機 RKF406アルファ 静岡製機 31107486

気化式冷風機 RKF406アルファ

(1件のレビュー)
取扱停止中代引不可特別運賃車上渡し
内容量
1台
注文コード
31107486
品番
RKF406A
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。

用途
熱中症対策・換気対策に。
仕様
オフタイマー搭載(1・4・8時間)
トラスコ品番
5302907
質量(kg)
51
タイプ
タンク脱着式(タンク内清掃可能)
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
単相100
タンク容量(L)
50
電源コード(m)
3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
3.9/4.4
風量
3段切替(強・中・弱)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×563×1367
風向
上下・左右各40°オートスイング
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.178/0.245
標準消費電力料金(円/h)
(50Hz/60Hz):5.5/7.6
注意
※使用環境温度:5~45℃でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31107486
2023-08-23
用途: 工場作業中

冷房設備の無い工場内にて使用しております。想像以上に風力が有りました。気温マイナス5度の冷風ですので当然ながら高温時にはそれなりの冷風ですが、扇風機よりは全然良いとの現場作業者の評価です。首振り機能も範囲が広く良いです。もう一台買い足す予定です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする