CH2 Series

CH2 Series - SMC

クッションパッキン方式のクッション機構を採用ストロークエンドでの衝撃を低減耐久性向上
ロッドカバーは分解、組立が容易な分割構造

ストローク(mm)150取付支持形式軸方向フート型使用チューブ内径(mm)40材質(チューブ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ種類無接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線3mポート位置クッションバルブ位置オートスイッチ有無オートスイッチ付内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31128565CHD2ELB40C-150A-M9BL
32,080
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする